Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF315SC18
Cod. Produttore
F315SC18
Cod. EAN
8005543540688

Informazioni di prodotto

Scatola da incasso LINEA SPACE ideale per centralini con 18 moduli DIN, progettata per facilitare ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio su cartongesso
  • Design compatto e modulare
  • Protezione paramalta integrata
  • Risparmio di tempo durante l'installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Soluzione ordinata e sicura per il quadro elettrico
  • Ottimizzazione dello spazio
  • Affidabilità e protezione migliorata dell’impianto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola da incasso per cartongesso per centralini LINEA SPACE 18 moduli DIN (con protezione paramalta)

profondità di incasso

85 mm

profondità

85 mm

larghezza in unità di suddivisione

18

profondità interna

80 mm

numero di file

1

larghezza

436 mm

numero RAL

6011

altezza

248 mm

materiale della scatola

plastica

esecuzione coperchio

chiuso

tipo di copertura

opzionale

tipo di montaggio

incassato

barra DIN

possibilità di applicazione

Produttore

Scatola da incasso modulare LINEA SPACE 18 moduli DIN per centralini elettrici cartongesso