Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF315HZ8
Cod. Produttore
F315HZ8
Cod. EAN
8005543534427

Informazioni di prodotto

Piastra di isolamento orizzontale per centralini con modularità 18 moduli, ideale per separare e proteggere i componenti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design modulare.
  • Risparmio di tempo durante il montaggio.
  • Compatibilità con armadi elettrici standard.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore sicurezza e isolamento dei circuiti.
  • Riduzione dei rischi di cortocircuiti.
  • Contribuisce all’efficienza energetica dell’impianto.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra di isolamento orizzontale per centralini con modularità 18 moduli per fi la

numero RAL

9003

profondità totale per installazione in armadio

74 mm

larghezza

420 mm

larghezza totale per installazione in armadio

420 mm

altezza

74 mm

colore

Bianco

materiale

plastica

con ingresso del cavo

Produttore

Piastra isolamento orizzontale modularità 18 moduli per centralini elettrici sicurezza e protezione componenti