Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF315KAS
Cod. Produttore
F315KAS
Cod. EAN
8005543534366

Informazioni di prodotto

Kit accoppiamento centralini progettato per ottimizzare l'installazione e l'organizzazione degli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio e affiancamento centralini
  • Risparmio di tempo durante l'installazione
  • Compatibilità con diverse configurazioni di centralini

Vantaggi per il cliente finale:

  • Soluzione ordinata e modulare per l’impianto elettrico
  • Migliore gestione degli spazi
  • Potenziale riduzione dei consumi grazie a un’installazione efficiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit accoppiamento centralini

altezza

60 mm

larghezza

135 mm

profondità

53 mm

tipo di accessori

parti/set di fissaggio

Produttore

Kit accoppiamento centralini elettrici montaggio rapido organizzazione impianti modulari