Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Centralini e Cassette da Incasso /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
esecuzione come porta di visione
altezza
650 mm
profondità
111 mm
larghezza
493 mm
esecuzione
porta di sicurezza
esecuzione della superficie
non trattato
materiale
plastica
grado di protezione (IP)
IP40
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: BTIF315PB8 Cod. Produttore: F315PB8 Cod. EAN: 8005543534014
Cod. Rexel: BTIF315PB72 Cod. Produttore: F315PB72 Cod. EAN: 8005543534106
Cod. Rexel: BTIF315PB54 Cod. Produttore: F315PB54 Cod. EAN: 8005543534090
Cod. Rexel: BTIF315PB24 Cod. Produttore: F315PB24 Cod. EAN: 8005543534083
Cod. Rexel: BTIF315PB36D3 Cod. Produttore: F315PB36D3 Cod. EAN: 8005543533956
Cod. Rexel: BTIF215FP Cod. Produttore: F215FP Cod. EAN: 8012199486048
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te