Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF315P18F
Cod. Produttore
F315P18F
Cod. EAN
8005543534342

Informazioni di prodotto

Piastra preforata per centralini con modularità 18 moduli per fila.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile e rapida installazione grazie ai fori preforati
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con centralini modulari standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura robusta e affidabile
  • Facilita la manutenzione e l'espansione dell’impianto
  • Contribuisce a un’installazione ordinata e sicura

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra preforata per centralini con modularità 18 moduli per fila

altezza

125 mm

larghezza

370 mm

superficie

zincato

materiale

acciaio

perforazione

Produttore

Piastra preforata per centralini modulari 18 moduli fila installazione rapida