Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL113001N
Cod. Produttore
LL113001N
Cod. EAN
8012680052936

Informazioni di prodotto

Line Down Testapalo LED 4K Semiopale

Documentazione tecnica

altezza

150 mm

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tensione nominale

220 V

diametro

60 mm

colore della luce

bianco

classe di protezione

I

tipo di tensione

AC/DC

apparecchio di servizio incluso

resistenza agli urti

IK08

corpo luminoso

LED non sostituibile

materiale della copertura

plastica opalina

flusso luminoso effettivo

431 lm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

con corpo luminoso

max. potenza della lampada

6 W

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

Produttore

LINE DOWN TESTAPALO LED 4K 6W

€ 100,30 x 1 pz.