Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1132033
Cod. Produttore
LL1132033
Cod. EAN
8012680110575

Informazioni di prodotto

Line 330 LED 3K Corten

diametro

330 mm

max. potenza della lampada

25 W

altezza

92 mm

apparecchio di servizio incluso

colore della luce

bianco

resistenza agli urti

IK08

materiale della copertura

plastica opalina

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di tensione

AC

colore della scatola

marrone

classe di protezione

I

temperatura del colore

3000 K

tensione nominale

220 V

flusso luminoso effettivo

2144 lm

Produttore

LINE 330 LED 3K 25W CORTEN