Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL113115N
Cod. Produttore
LL113115N
Cod. EAN
8012680063994

Informazioni di prodotto

Line 220 Zero LED 4K Corten

Documentazione tecnica

altezza

95 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

alimentatore standard

flusso luminoso effettivo

632 lm

colore della scatola

marrone

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

diametro

225 mm

materiale della copertura

plastica opalina

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

temperatura del colore

4000 K

max. potenza della lampada

11 W

resistenza agli urti

IK08

tipo di tensione

AC/DC

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

materiale della scatola

plastica

Produttore

LINE 220 ZERO LED 4K 11W CORTEN