Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F2STM68224D
Cod. Produttore
2STM68224D

Informazioni di prodotto

Il LINDA LED 2X24W/830 DALI L1270 offre un’illuminazione efficiente e moderna, ideale per ambienti di lavoro e commerciali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con tecnologia DALI per il controllo intelligente
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata e manutenzione ridotta

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione uniforme e confortevole
  • Risparmio energetico con moduli LED da 24W
  • Ottima resa cromatica per valorizzare gli ambienti
Il LINDA LED 2X24W/830 DALI L1270 rappresenta una soluzione di illuminazione innovativa e altamente efficiente, progettata per soddisfare le esigenze moderne in termini di illuminazione. Con una potenza di 24 watt per ciascun modulo LED, questa lampada offre una luminosità ottimale, garantendo un'illuminazione uniforme e confortevole per ambienti di lavoro e spazi commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, il LINDA LED è progettato per resistere nel tempo, assicurando una lunga durata e una manutenzione ridotta. La tecnologia DALI consente un controllo intelligente dell'illuminazione, facilitando la regolazione della luminosità e la creazione di atmosfere personalizzate. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, rendendolo una scelta ideale per chi cerca funzionalità e stile. Con un'ottima resa cromatica, questa lampada è in grado di valorizzare i colori degli oggetti e degli ambienti, contribuendo a creare spazi di lavoro produttivi e accoglienti. Descrizione del produttore: Il LINDA LED 2X24W/830 DALI L1270 rappresenta una soluzione di illuminazione innovativa e altamente efficiente, progettata per soddisfare le esigenze moderne in termini di illuminazione. Con una potenza di 24 watt per ciascun modulo LED, questa lampada offre una luminosità ottimale, garantendo un'illuminazione uniforme e confortevole per ambienti di lavoro e spazi commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, il LINDA LED è progettato per resistere nel tempo, assicurando una lunga durata e una manutenzione ridotta. La tecnologia DALI consente un controllo intelligente dell'illuminazione, facilitando la regolazione della luminosità e la creazione di atmosfere personalizzate. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, rendendolo una scelta ideale per chi cerca funzionalità e stile. Con un'ottima resa cromatica, questa lampada è in grado di valorizzare i colori degli oggetti e degli ambienti, contribuendo a creare spazi di lavoro produttivi e accoglienti.

Produttore

LINDA LED 2X24W/830 DALI L1270