Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM167593
Cod. Produttore
167593
Cod. EAN
4015081640850

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SPCT2-280/1 SCAR.C
  • Tensione nominale: 280V
  • Corrente nominale: 1,4kV
  • Classe: Limitatore sovratensione
  • Applicazione: Rete elettrica
  • Quantità consigliata: 2
  • Serie: Moeller series
  • Codice prodotto: 20/40
Il prodotto KM167593 è un dispositivo di scarica progettato per la protezione contro sovratensioni con una tensione nominale di 280V e una capacità di scarica fino a 1,4 kV. Presenta un singolo conduttore ed è adatto per reti di tipo TN e altre configurazioni di rete. Questo componente elettrico garantisce sicurezza e affidabilità nell’ambito delle installazioni elettriche, contribuendo a proteggere gli impianti da picchi di tensione e sovraccarichi, assicurando così una lunga durata e prestazioni stabili nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: SPCT2-280/1 SCAR.C 280V 1,4KV 20/40167593 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000941 - Limitatore di sovratensione per rete elettrica

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

1

dimensione

1 UM

livello di protezione

1,4 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

280 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

280 V

classe di prova tipo 2

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

forma della rete TN

altre forme della rete

Max. corrente di scarica (8/20)

40 kA

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

125 A

Serie

Moeller series

Produttore

Limitatore sovratensione SPCT2-280/1 280V 1,4kV 20/40kA rete elettrica