›

LIGHT UP EARTH D200 LED WARM WHITE

Cod. Rexel GU3.E127.713.0
Cod. Produttore 3.E127.713.0
Cod. EAN 8025550606160

Informazioni principali

  • Tipo: LED luce calda
  • Consumo: basso
  • Design: compatto e moderno
  • Durata: lunga
  • Applicazione: versatile
  • Luce: naturale e accogliente
  • Serie: LIGHT UP EARTH D200
  • Efficienza: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED LIGHT UP EARTH D200 con luce calda, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e confortevole. Questo prodotto si distingue per il suo design compatto e moderno, ideale per ambienti che richiedono una luce naturale e accogliente. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo questa lampada una scelta sostenibile e conveniente per l'illuminazione elettrica. Perfetta per creare atmosfere calde e invitanti, è adatta a diversi contesti grazie alla sua versatilità e qualità luminosa superiore.

Caratteristiche tecniche

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Acciaio inox

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

7,9

Flusso Nominale

760

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

SS - SuperSpot

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class II

Resistenza Carico Statico

5000kg

dimensioni

ø200x179

LIGHT UP EARTH D200 LED WARM WHITE