›

LIGHT UP EARTH D 250 N./W.6000LM ME

Cod. Rexel GU3.EI11.713.0
Cod. Produttore 3.EI11.713.0
Cod. EAN 8025550749744

Informazioni principali

  • Potenza: 250 W
  • Emissione luminosa: 6000 lumen
  • Temperatura colore: Neutra
  • Consumo energetico: Contenuto
  • Design: Compatto
  • Affidabilità: Elevata
  • Applicazioni: Illuminazione intensa
  • Serie: LIGHT UP EARTH

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED LIGHT UP EARTH D 250 con emissione luminosa di 6000 lumen e temperatura di colore neutra. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, è ideale per applicazioni che richiedono un'alta resa luminosa con consumi contenuti. Il design compatto e la tecnologia avanzata assicurano prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Perfetta per ambienti che necessitano di una luce intensa e uniforme, questa lampada rappresenta una soluzione moderna e sostenibile per l'illuminazione elettrica.
LIGHT UP EARTH D 250 N./W.6000LM ME