Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Software Industriale /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGAXCS80
Cod. Produttore
AXCS80

Informazioni di prodotto

  • Unità gestite: 80
  • Backup automatico: Sì
  • Importazione directory: Sì
  • Soluzioni multisito: Sì
  • Gestione multi-tenant: Sì
  • Supervisione accessi/video: Sì
  • Interfaccia web: Sì
  • Serie: GGM AXCS

Documentazione tecnica

GGM AXCS80 è una licenza software con dongle progettata per la gestione centralizzata del controllo accessi, capace di gestire fino a 80 unità e fino a 15.000 persone. Il software offre un'interfaccia intuitiva con funzionalità avanzate, tra cui la gestione multisito e multipostazione, supervisione integrata di accessi, video e intrusioni, e gestione dei visitatori tramite add-on. Supporta il backup automatico del database, l'importazione automatica con directory attiva e scorciatoie personalizzabili. È compatibile con sistemi operativi Windows XP, Vista, 7, 8 e Windows 2003 Server, e consente la gestione tramite interfaccia web per un controllo flessibile e sicuro degli accessi. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: GGM AXCS è una gamma di dongle e software progettati per gestire un'installazione della gamma AXC centralizzata. Il software di controllo accessi permette di gestire l'installazione grazie ad un'interfaccia intuitiva e funzionalità avanzate. Gestisce fino a 15.000 persone. In particolare permette di realizzare installazioni multisito e multiposto. Questo software permette di accoppiare il CCTV e intrusioni. Il software ti consente anche di farlo gestione tramite interfaccia web.

adatto per funzioni di sicurezza

adatto per sistema operativo Windows XP

biblioteca moduli

Non disponibile

funzione di acquisizione dati presente

adatto per sistema di destinazione PC

adatto per sistema operativo Windows 2003 Server

adatto per sistema operativo Windows Vista

adatto per sistema operativo Windows 7

adatto per il sistema operativo Windows 8

Produttore

Licenza software gestione 80 lettori ACS multisito commerciale