Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Software Industriale /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGAXCS40
Cod. Produttore
AXCS40

Informazioni di prodotto

  • Numero unità gestite: 40
  • Backup automatico database: Sì
  • Importazione directory attiva: Sì
  • Soluzioni multisito e multi postazione: Sì
  • Gestione multi-tenant: Sì
  • Interfaccia web: Sì
  • Gestione visitatori: Sì
  • Serie: GGM AXCS

Documentazione tecnica

La licenza GGM AXCS40 include software e dongle progettati per la gestione centralizzata del controllo accessi con supporto fino a 40 unità lettrici. Il sistema consente di amministrare fino a 15.000 persone, offrendo funzionalità avanzate come backup automatico del database, importazione automatica tramite directory attiva, scorciatoie personalizzabili e gestione multisito e multipostazione. Supporta la supervisione integrata di controllo accessi, videosorveglianza e sistemi di intrusione, con gestione dei visitatori tramite add-on e interfaccia web per un controllo remoto intuitivo. Compatibile con i principali sistemi operativi Windows, tra cui XP, Vista, 7, 8 e Windows 2003 Server, è ideale per ambienti PC e applicazioni di sicurezza. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: La gamma GGM AXCS è una gamma di dongle e software progettati per gestire un'installazione della gamma centralizzata AXC. Il software di controllo accessi permette di gestire l'installazione grazie ad un'interfaccia intuitiva e funzionalità avanzate. Gestisce fino a 15.000 persone. In particolare permette di realizzare installazioni multisito e multiposto. Questo software consente di combinare videosorveglianza e intrusione. Il software ti consente anche di farlo gestione tramite interfaccia web.

adatto per funzioni di sicurezza

adatto per sistema operativo Windows XP

biblioteca moduli

Non disponibile

funzione di acquisizione dati presente

adatto per sistema di destinazione PC

adatto per sistema operativo Windows 2003 Server

adatto per sistema operativo Windows Vista

adatto per sistema operativo Windows 7

adatto per il sistema operativo Windows 8

Produttore

Licenza software controllo accessi 40 lettori multisito