Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Software Industriale /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM197226
Cod. Produttore
197226
Cod. EAN
4015081939404

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Licenza EASYSOFT 7
  • Compatibilità: EASYSOFT software
  • Linguaggi supportati: KOP, FUP, ST
  • Editor: Proprietario produttore
  • Flessibilità: Alta
  • Efficienza: Ottimizzata
  • Uso: Programmazione PLC
  • Serie: Moeller series
Descrizione del produttore: EASYSOFT-SWLIC è una licenza innovativa progettata per l'uso con il software EASYSOFT 7. Questa soluzione versatile supporta diversi linguaggi di programmazione, tra cui KOP, FUP e ST, offrendo una flessibilità unica per gli sviluppatori. EASYSOFT è compatibile con un editor specifico del produttore, rendendo il processo di programmazione più intuitivo. Con un design pensato per ottimizzare l'efficienza, EASYSOFT-SWLIC rappresenta una scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e facilità d'uso.

con editor per linguaggio di programmazione KOP (schema dei contatti)

con editor per linguaggio di programmazione FUP (schema di funzionamento)

con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato)

con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore

biblioteca moduli

Integrato

funzione diagnostica integrata

funzione di configurazione integrata

funzione di analisi integrata

funzione di progettazione integrata

funzione di acquisizione dati integrata

funzione di comunicazione integrata

funzione di messa in servizio integrata

funzione di simulazione integrata

funzione di movimento integrata

funzione di manutenzione integrata

adatto per sistema operativo Windows 7

adatto per il sistema operativo Windows 8

Serie

Moeller series

Produttore

Licenza EASYSOFT-SWLIC software PLC