Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP6216650
Cod. Produttore
6216650
Cod. EAN
4012195065739

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LGVG 110 FS CONNETTORE REGOLABILE
  • Altezza bordo: 110 mm
  • Tipo fissaggio: Passerelle e accessori
  • Longherone: Forato
  • Angolo: Regolabile in verticale
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: CP6216650

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

LGVG 110 FS è un connettore regolabile progettato per garantire una giunzione articolata verticale, ideale per l'installazione su scale portacavi. Questo connettore longitudinale e angolare utilizza un sistema di connessione a vite che assicura stabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La sua struttura permette un montaggio flessibile e resistente, adattandosi perfettamente alle esigenze di collegamento nei sistemi di canalizzazione per cavi. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Connttore regolabile esterno per il fissaggio di passerelle e accessori con bordo di altezza pari a 110 mm e longherone forato. Angolo regolabile in verticale.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale e angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

360 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a traversini

giunzione articolata verticale

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

110 ... 110 mm

Produttore

Connettore regolabile passerella zincato angolo verticale