Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
corrente di dimensionamento
2.25 A
tensione di dimensionamento
230 V
numero di fasi
3
numero di poli
6
esecuzione
motore passo passo
tipo di tensione
AC
metodo di raffreddamento
aria
esecuzione estremità di albero
restringimento
temperatura d’esercizio
-25 °C 40 °C
coppia nominale
6 Nm
frequenza nominale
5300 Hz 5300 Hz
numero di giri nominale a frequenza nominale
1500 Upm
Serie
Lexium_SD3
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te