Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEILS2T853PB1A0
Cod. Produttore
ILS2T853PB1A0
Cod. EAN
3606485189970

Informazioni di prodotto

LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, MOTEUR PAS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Drive integrato ILS con motore stepper - 24..48 V - Modbus TCP - 5 A

numero di fasi

3

numero di poli

6

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

6 Nm

Serie

Lexium_ILA__ILE__ILS

corrente di dimensionamento

5 A

esecuzione

motore passo passo

frequenza nominale

50 Hz

tensione di dimensionamento

24 V

metodo di raffreddamento

aria

Produttore

Drive integrato ILS con motore stepper - 24..48 V - Modbus TCP - 5 A