Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2217341500
Cod. Produttore
2217341500
Cod. EAN
8016535068684

Informazioni di prodotto

Il downlight LED LEX LED 1734 garantisce prestazioni elevate e installazione semplice.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con vari sistemi di incasso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con soli 18W di consumo
  • Illuminazione uniforme e moderna a 4000K
  • Design raffinato che si integra in ogni ambiente

Documentazione tecnica

LEX LED 1734 18W 4K CLD-DI BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: LEX LED 1734 18W 4K CLD-DI BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

adatto per numero di corpi luminosi

1

potenza della lampada

18 W

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

Produttore

LEX LED 1734 18W 4K CLD-DI BIA