Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Livello - Ultrasuoni /

Cod. Rexel
ON61FLSCP11NRA
Cod. Produttore
61FLSCP11NRA
Cod. EAN
4549734697118

Informazioni di prodotto

  • Serie: 61F-LS
  • Tensione alimentazione: 100-240 VAC
  • Corrente nominale contatti: 5 A a 250 VAC
  • Tipo uscita: Relè
  • Numero pin: 11 pin
  • Temperatura ambiente: -10°C a +70°C
  • Portata cablaggio: fino a 4 km
  • Dimensioni: 101x49.4x70 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di livello senza galleggiante, plug-in, tipo standard, 11 pin, uscita relè, 100-240 VAC

larghezza

38 mm

altezza

49,4 mm

profondità

84 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

numero di ingressi elettrodi

3

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Produttore

LEVEL SWITCH TYPE11 100-240VAC