› Civile residenziale › Serie Civili

Lettore transponder verticale KNX 2 relè 4A 24V installazione interna Next 3 moduli

Cod. Rexel VI20453.N
Cod. Produttore 20453.N
Cod. EAN 8007352373662

Informazioni principali

  • Tipo: lettore transponder
  • Installazione: interno stanza
  • Standard: KNX
  • Uscite relè: 2 NO 4 A 24 V~
  • Ingressi: 2
  • Alimentazione: 12-24 V~ / 12-24 Vdc
  • Moduli: 3 moduli
  • Serie: Next

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lettore di carta a transponder con tasca verticale per installazione all'interno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, alimentazione supplementare 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24 Vdc (SELV), Next - 3 moduli

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9022

Tipo superficie

Opaco

Lettore transponder verticale KNX 2 relè 4A 24V installazione interna Next 3 moduli