› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Lettura e Identificazione di Codici a Barre

LETTORE PORTATILE V410-H SR NERO GR

Cod. Rexel ONV410HDS4608SR
Cod. Produttore V410HDS4608SR
Cod. EAN 4549734570923

Informazioni principali

  • Serie: V410-H
  • Interfacce host: USB 1.1, RS-232
  • Dimensioni: 165x67x98 mm
  • Peso: 161,9 g
  • Voltaggio ingresso: 4,5-5,5 VDC
  • Corrente operativa: 340 mA (tipico)
  • Grado protezione: IP52
  • Decodifica: 1D/2D codici a barre

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lettore portatile V410-H SR, nero grigio, cablato

Caratteristiche tecniche

larghezza

67 mm

Tipologia

Apparecchio manuale

altezza

165 mm

profondità

98 mm

max. corrente assorbita

0,34 A

portata max.

445 mm

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

tipo di fissaggio

Altro

tensione nominale DC

5 V

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di interfaccia/connessione

USB

LETTORE PORTATILE V410-H SR NERO GR