Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGAXRMFIK10
Cod. Produttore
AXRMFIK10

Informazioni di prodotto

Lettore MIFARE IK10 IP68

Documentazione tecnica

Il lettore AXRMFIK10 è un dispositivo MIFARE/EM progettato per il controllo accessi con uscita Wiegand a 32 bit. Realizzato in acciaio inox, è adatto per installazioni esterne grazie alla protezione IK10 contro atti vandalici e all'elevato grado di protezione IP67 che garantisce resistenza a polvere e acqua. Supporta tecnologie EM a 125 kHz e MIFARE a 13,56 MHz, con una distanza di lettura compresa tra 2 e 6 cm. Funziona con tensione di ingresso in corrente continua (DC) e include un cavo di 2 metri. Il dispositivo è dotato di un telecomando per configurare facilmente l’uscita Wiegand. L’intervallo operativo di temperatura va da -40 a 60 °C, assicurando affidabilità in diverse condizioni ambientali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il lettore AXRMFIK10 è un lettore Mifare/EM. Dispone di un'uscita wiegand per il collegamento alle centraline di controllo accessi. Può essere installato all'esterno e resiste agli atti vandalici grazie alla sua protezione IK10. La distanza di lettura è compresa tra 2 e 6 cm. Viene fornito con un cavo di 2 m. Con il prodotto viene fornito un telecomando di configurazione per poter configurare l'uscita wiegand (32 bit per impostazione predefinita).

protocollo radio

Altro

portata max.

50 mm

Materiale del corpo

Acciaio inox

Tipo di tensione d'ingresso

DC

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

Lettore MIFARE IK10 IP68 per controllo accessi esterno