Descrizione del prodotto
Il lettore di prossimità GGAXREMF1KB è un dispositivo a doppia tecnologia in grado di leggere sia la frequenza 125 kHz (EM125K) sia la frequenza 13,56 MHz (MIFARE Classic). Questo lettore RFID, dal design discreto e compatto con dimensioni di 120 mm di altezza, 48 mm di larghezza e 20 mm di profondità, è ideale per installazioni sia interne che esterne grazie alla sua protezione IP20. È dotato di un'uscita Wiegand a 32 bit che consente un collegamento semplice e affidabile tramite raccordo a innesto. Realizzato con corpo in plastica di colore nero, supporta un intervallo operativo di temperatura da -10°C a 60°C e garantisce un consumo energetico contenuto di 25 mA. La portata massima di lettura è di 50 mm, rendendolo efficace per applicazioni di controllo accessi e identificazione tramite tecnologia RFID.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il lettore di prossimità GIGAMEDIA è a doppia tecnologia. È in grado di leggere sia la frequenza 125 kHz (EM) che la frequenza 13,56 MHz (Mifare Classic). Questo è molto utile per rilevare ed estendere un'installazione. Ha un'uscita wiegand a 32 bit. Può essere collegato alla famiglia di prodotti GGM AXC (soluzione centralizzata) Può essere installato all'interno e all'esterno. Ha protezione IP66 grazie al rivestimento in resina della scheda elettronica. Con il suo design discreto, può essere installato nella maggior parte delle situazioni.