Descrizione del prodotto
Il lettore EM125K/HID R11 SE IP65 è un dispositivo RFID a parete progettato per la lettura di formati EM e HID a 125 kHz. Caratterizzato da un'interfaccia di uscita Wiegand e orologio e dati, supporta una frequenza di 125 kHz con tecnologia EM e nascosta. La sua struttura compatta, con dimensioni di 66 mm di altezza, 37 mm di larghezza e 20 mm di profondità, è realizzata in plastica di colore nero e garantisce un'elevata protezione IP65 contro polvere e acqua. Il lettore viene fornito con un cavo di 3 metri per facilitare l'installazione, operando in un intervallo di temperatura da -20 a 70 gradi Celsius. Questo prodotto è ideale per applicazioni di controllo accessi con un massimo di una porta, offrendo un'integrazione discreta e affidabile.
Paese di produzione: Filippine Descrizione del produttore: Il lettore LXM-R11-D STID è un lettore che opera con tecnologia a 125 kHz. È in grado di leggere i formati EM e HID. Questo prodotto viene consegnato con 3 m di cavo per un più facile innalzamento nel controsoffitto. Funziona nel protocollo Wiegand o Orologio e dati. Le sue piccole dimensioni gli conferiscono un'integrazione discreta.