Descrizione del prodotto
Il lettore di prossimità GIGAMEDIA modello AXREMF1KW2M è un dispositivo a doppia tecnologia in grado di leggere sia la frequenza 125 kHz (EM) che la frequenza 13,56 MHz (Mifare Classic), ideale per estendere o integrare installazioni esistenti. Dotato di uscita Wiegand a 32 bit, può essere collegato a sistemi centralizzati della famiglia GGM AXC. Il lettore è progettato per installazioni interne ed esterne grazie alla protezione IP66, ottenuta tramite un rivestimento in resina della scheda elettronica. Il design discreto e compatto, con corpo in plastica nero, consente un'integrazione armoniosa in diversi ambienti. Supporta un intervallo operativo di temperatura da -40 a 60°C, con un consumo di 25 mA e un cavo di collegamento lungo 2 metri. La connessione elettrica avviene tramite raccordo a vite. La portata massima di lettura è di 50 mm, garantendo un funzionamento affidabile e preciso in applicazioni di controllo accessi e sicurezza.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il lettore di prossimità GIGAMEDIA è a doppia tecnologia. È in grado di leggere sia la frequenza 125 kHz (EM) che la frequenza 13,56 MHz (Mifare Classic). Questo è molto utile per rilevare ed estendere un'installazione. Ha un'uscita wiegand a 32 bit. Può essere collegato alla famiglia di prodotti GGM AXC (soluzione centralizzata) Può essere installato all'interno e all'esterno. Ha protezione IP66 grazie al rivestimento in resina della scheda elettronica. Con il suo design discreto, può essere installato nella maggior parte delle situazioni.