Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGAXA1MFK2K
Cod. Produttore
AXA1MFK2K

Informazioni di prodotto

La centrale AXA1MFK2K offre una protezione avanzata per porte interne con autenticazione RFID e tastiera codificata.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Design sottile per installazioni in spazi ristretti
  • Programmazione semplice ed esclusiva tramite tastiera
  • Compatibilità con controllo centrale esterno Wiegand 26 bit

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione fino a 2.000 utenti
  • Autenticazione sicura con tessera RFID Mifare 13,56 MHz
  • Risparmio di tempo grazie a un sistema autonomo e affidabile

Documentazione tecnica

La serie GGM AXA1 è una serie di centrali autonome centrali per proteggere una porta con autenticazione tramite tessera e/o codice e può gestire fino a 2.000 utenti. Le opzioni disponibili nella gamma consentono di trovare una soluzione per ambienti diversi con il formato RFID in EM 125 kHz o Mifare 13,56 MHz. La centrale AXA1MFK2K consente di proteggere una porta interna con autenticazione RFID Mifare 13,56 MHz e tastiera codificata. Il suo design sottile consente l'installazione del controllo centrale in aree ristrette. La programmazione avviene esclusivamente tramite tastiera. Può anche essere collegato ad un controllo centrale esterno in Wiegand 26 bit come lettore remoto. Descrizione del produttore: La serie GGM AXA1 è una serie di centrali autonome centrali per proteggere una porta con autenticazione tramite tessera e/o codice e può gestire fino a 2.000 utenti. Le opzioni disponibili nella gamma consentono di trovare una soluzione per ambienti diversi con il formato RFID in EM 125 kHz o Mifare 13,56 MHz. La centrale AXA1MFK2K consente di proteggere una porta interna con autenticazione RFID Mifare 13,56 MHz e tastiera codificata. Il suo design sottile consente l'installazione del controllo centrale in aree ristrette. La programmazione avviene esclusivamente tramite tastiera. Può anche essere collegato ad un controllo centrale esterno in Wiegand 26 bit come lettore remoto.

Produttore

Centrale stand alone 2.000 utenti 1 relè tastiera +RFID MIFARE