Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58955
Cod. Produttore
58955
Cod. EAN
8015466138732

Informazioni di prodotto

3F LEM 3 HO LED 210 CR AMPIO
Il prodotto 3F58955 è un dispositivo elettrico progettato per il montaggio a parete, caratterizzato da un ampio campo di illuminazione grazie alla tecnologia LED. Questo apparecchio offre una luce intensa e uniforme, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e duratura. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto a diverse applicazioni elettriche, garantendo affidabilità e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Il prodotto 3F LEM 3 HO LED 210 CR AMPIO rappresenta una soluzione innovativa nel campo dell'illuminazione elettrica. Progettato per un montaggio a parete, questo dispositivo combina funzionalità e design elegante, rendendolo ideale per diverse applicazioni. La sorgente luminosa LED garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, con un consumo energetico ridotto rispetto alle tradizionali lampade. Il suo design ampio permette una diffusione della luce ottimale, creando ambienti luminosi e accoglienti. Realizzato con materiali di alta qualità, il prodotto assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo perfetto per l'uso in spazi commerciali e residenziali. Con un colore neutro, si integra facilmente in qualsiasi contesto architettonico, valorizzando gli spazi senza risultare invadente.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

542 mm

lunghezza

657 mm

altezza/profondità

129 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

222 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

31360 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

3F LEM 3 HO LED 210 CR lampada da parete LED ampio campo illuminazione uso residenziale e commerciale