› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

LEDSTRIP 14,4W/m 24V luce bianca naturale flessibile per interni IP20

Cod. Rexel EA199212200
Cod. Produttore 199212200
Cod. EAN 8029564436812

Informazioni principali

  • Potenza: 14,4 W/mt
  • Tensione: 24 V
  • Indice protezione: IP20
  • Serie: VEGA
  • Temperatura lavoro: -20° +35° C
  • Uniformità luce: massima efficienza
  • Lunghezza bobina: 3 mt
  • LED separabili: ogni 5 cm

Descrizione del prodotto

Striscia LED da 14,4 W per metro con tensione di 24V, caratterizzata da luce naturale bianca. Progettata per installazioni interne con grado di protezione IP20, garantisce un'illuminazione uniforme e a basso consumo energetico. Ideale per applicazioni di illuminazione decorativa e funzionale, offre flessibilità grazie alla sua struttura modulare e facile da posizionare in spazi diversi. La tecnologia LED assicura lunga durata e alta efficienza luminosa, rendendo questa striscia una soluzione moderna e affidabile per ambienti residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: Striscia led flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. La serie di strisce led VEGA sono progettate e realizzate per fornire la massima efficienza luminosa con la migliore uniformità di distribuzione luminosa. Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, architetturali o commerciali. Fornita in bobina da 3 mt che contiene 360 led SMD separabili ogni 6 led (5cm). TEMPERATURA DI LAVORO: -20° +35° C TOLLERANZA TEMPERATURA COLORE ±5%
LEDSTRIP 14,4W/m 24V luce bianca naturale flessibile per interni IP20