Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBVB19
Cod. Produttore
ZBVB19
Cod. EAN
3389110177619

Informazioni di prodotto

Elemento luminoso bianco per testa Ø22 LED integrato 24V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'elemento luminoso bianco Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un LED integrato. È alimentato con 24 V AC/DC e utilizza morsetti con connettore. Ha un corpo di plastica. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite montaggio a scatto e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Bianco

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony XB4