Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AVB1
Cod. Produttore
ZB5AVB1
Cod. EAN
3389110907759

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 24 V AC/DC
  • Tipo LED: universale integrato
  • Fissaggio: a vite
  • Corpo: in plastica
  • Compatibilità: lampade spia Harmony XB5
  • Montaggio: a scatto rapido
  • Protezione: IP20 contro contatti accidentali
  • Serie: Harmony XB5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'elemento luminoso Schneider Electric Harmony XB5 con base di fissaggio funziona con un LED universale. È alimentato a 24 V CA e utilizza morsetti a vite. Ha un corpo in plastica ed è compatibile con le lampade spia Harmony XB5. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite montaggio a scatto e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Bianco

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony XB5

Produttore

Corpo per lampada spia - ZB5 - LED universale - 24 Vac/dc- Ø22

€ 9,21 x 1 pz.
(pz.)