Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5FV053
Cod. Produttore
ZB5FV053
Cod. EAN
3606481340764

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione rapida e affidabile per applicazioni industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio semplice con dado di fissaggio incluso
  • Compatibilità con basi e contatti Harmony XB5
  • Design modulare per facile integrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione di alta qualità per segnalazione chiara
  • Efficienza energetica grazie a LED integrato
  • Robustezza e affidabilità nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma modulare Harmony XB5 di unità di comando e segnalazione in plastica combina semplicità di installazione, flessibilità e robustezza per soddisfare i requisiti della maggior parte delle applicazioni industriali. I pulsanti luminosi montati a filo ghiera ZB5FVxx conferiscono un tocco di modernità alla tua interfaccia di comando. L'ampia area luminosa fornisce un'illuminazione di ottima qualità per una segnalazione potenziata. Montata in un foro da 30 mm, la testa luminosa è semplicemente fissata sul pannello con il dado di fissaggio dedicato (fornito con la testa). Deve essere utilizzata con la base di fissaggio Harmony XB5 ZB5AZ009, fino a 6 contatti ZBE10xx e un elemento luminoso con LED integrato ZBVxx.

diametro del foro

31 mm

colore della lente

Arancione

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

numero di segnalatori luminosi installabili

1

esecuzione della lente

Piatto

Grado di protezione (NEMA)

4X, 13

Serie

Harmony XB5

Produttore

Harmony XB5, testa lampada spifilopannellopannello , Ø30 arancione, in plastica- per LED universale