› Sicurezza › Videosorveglianza › Monitor di Videosorveglianza

LED MONITOR 15 IN PLASTICA

Cod. Rexel GGCCMLCD15PPL
Cod. Produttore CCMLCD15PPL
Cod. EAN 3700575932290

Informazioni principali

  • Dimensioni: 15"
  • Tipo display: LED
  • Ingressi: BNC, VGA, HDMI
  • Angolo visione: 140° orizzontale
  • OSD per regolazione immagine
  • Materiale: Plastica
  • Uso: CCTV protezione video
  • Serie: GGM CCMLCD15PPL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I monitor CCTV GIGAMEDIA GGM CCMLCD15PPL sono progettati per soddisfare i requisiti del mercato della protezione video CCTV. I connettori di ingresso BNC, VGA, HDMI soddisfano la maggior parte dei sistemi di registrazione. L'OSD (On Screen Display) ti consentirà di regolare la qualità della tua immagine nel miglior modo possibile. La tecnologia LED fornisce un rendering di qualità con un angolo di visione fino a 140° (orizzontale) e garantisce una visione chiara e piacevole sia che i monitor GIGAMEDIA siano posizionati su una scrivania o fissati a una parete. Il loro design sobrio e discreto ti permetterà di integrarli in qualsiasi ambiente (ufficio, ricezione, negozio...).

Caratteristiche tecniche

larghezza

349,5 mm

altezza

274,5 mm

profondità

43,5 mm

colore del corpo

Nero

Numero di porte USB-A

1

adatto per funzioni di sicurezza

Risoluzione

Full HD

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con display a colori

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a parete/diretto possibile

numero di collegamenti HDMI

1

Formato immagine

Altro

esecuzione del display

LCD

diagonale schermo in pollici

15,4 INCH

Connessione VGA (D-Sub 15 poli)

numero di collegamenti BNC

2

indipendente

LED MONITOR 15 IN PLASTICA