›

LED driver 15W 24V CC morsetti compatto efficiente per illuminazione professionale

Cod. Rexel EA132351100
Cod. Produttore 132351100
Cod. EAN 8029564528463

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 15W
  • Tensione uscita: 24V CC ± 5%
  • Tensione ingresso: 200-240V AC
  • Corrente ingresso: <0,23A
  • Efficienza a pieno carico: ≥ 85%
  • Protezione: corto circuito e sovraccarico
  • Temperatura funzionamento: -20°C +45°C
  • Serie: SUPERLIGHT

Descrizione del prodotto

LED driver da 15 watt progettato per garantire un'alimentazione stabile a 24 volt in corrente continua. Dotato di morsetti per un collegamento sicuro e affidabile, è ideale per applicazioni di illuminazione a LED che richiedono efficienza energetica e lunga durata. Questo dispositivo assicura prestazioni costanti e protezione contro sovraccarichi, rendendolo una soluzione perfetta per impianti elettrici moderni e sistemi di illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Led Driver in tensione costante progettato per l’alimentazione di strisce LED, barre LED, moduli LED o faretti LED in tensione costante. Prodotto realizzato con componenti di suprema qualità per soddisfare il rispetto delle attuali normative di performance ed efficienza ERP e garantire affidabilità, robustezza e durata. Caratteristiche suffragate da una garanzia di 5 anni sul prodotto CARATTERISTICHE PRINCIPALI: Compatti Sistema Safe-Connection di serraggio cavi con morsetti a vite e cappucci esterni di protezione. Temperatura di funzionamento -20°C + 40°C Protezione e ripristino automatico contro cortocircuiti, sovraccarichi e surriscaldamenti GARANZIA 5 ANNI Uso interno
LED driver 15W 24V CC morsetti compatto efficiente per illuminazione professionale