Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA190409000
Cod. Produttore
190409000
Cod. EAN
8029564315179

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LED CIL. D.3MM ALTA LUMIN. GIALLO
  • Potenza dissipata: 100 mW max
  • Temperatura lavoro: -40°C ÷ +80°C
  • Per porta LED: 4/8142-4/8168
  • Serie: EA190409000
LED cilindrico con diametro di 3 mm, caratterizzato da un'alta luminosità e da una luce di colore giallo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un indicatore luminoso efficiente e di facile integrazione. La struttura compatta e i terminali lunghi facilitano il montaggio su circuiti elettronici, garantendo prestazioni affidabili e visibilità ottimale. Descrizione del produttore: MAX. POT. DISSIP.:100 mW TEMP. LAV.:-40°C÷+80°C PER PORTALED:4/8142-4/8168

Produttore

LED cilindrico 3 mm alta luminosità colore giallo per segnalazione elettrica e circuiti elettronici