Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216572
Cod. Produttore
216572
Cod. EAN
4015082165727

Informazioni di prodotto

  • Tipo fissaggio: custodia/clip
  • Collegamento: Cage Clamp
  • Tensione nominale: 12-30 V AC/DC
  • Corrente nominale: 8-15 mA
  • Assorbimento potenza: 0,26 W a 24 V
  • Colore: Bianco
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Il prodotto KM216572 è un indicatore LED con tensione di funzionamento compresa tra 18 e 30 VAC/DC, caratterizzato da un colore bianco. È dotato di un diodo integrato che garantisce un funzionamento affidabile sia in corrente alternata che continua. Questo indicatore luminoso è fornito con la lampada inclusa, assicurando un'installazione semplice e immediata. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono segnalazione visiva efficiente e duratura, si distingue per la compatibilità con diverse tensioni di alimentazione e per l'uso di tecnologia LED, sinonimo di risparmio energetico e lunga durata. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: LED, Tipo di fissaggio: Fissaggio in custodia o su clip telescopia, Tipi di collegamento: Cage Clamp, Descrizione: Cage Clamp è un marchio registrato della Wago Contact Technik GmbH, Minden/Germania, Tensione nominale di impiego: Ue= 12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz V, Corrente nominale d'impiego: Ie= 8 - 15 mA, Assorbimento di potenza: Pmax.= 0.26 W, a 24 V, Colore: Bianco, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC 60947-5-1

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Bianco

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio a pavimento

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

12 ... 30 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

12 ... 30 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

12 ... 30 V

Serie

Moeller series

Produttore

LED segnalatore bianco 18-30VAC/DC fissaggio custodia pulsanteria industriale