› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

Componente elettrico LED 66W 4000K CRI80 illuminazione neutra per uso professionale e industriale

Cod. Rexel TA2110LD4066EL
Cod. Produttore 2110LD4066EL
Cod. EAN 8059698662450

Informazioni principali

  • Potenza: 66W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Serie: LD
  • Protezione: Alta durabilità
  • Design: Compatto e funzionale
  • Applicazioni: Professionale e industriale
  • Installazione: Facile integrazione

Descrizione del prodotto

Il prodotto TA2110LD4066EL è un componente elettrico caratterizzato da una potenza di 66 watt e una temperatura di colore di 4000K, con un indice di resa cromatica superiore a 80. È progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità, ideale per applicazioni che richiedono una luce neutra e naturale. La sua costruzione garantisce affidabilità e durabilità, con materiali di alta qualità che assicurano una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La compatibilità con sistemi di protezione e le caratteristiche di installazione facilitano l'integrazione in diversi impianti elettrici. La tecnologia avanzata e le specifiche di sicurezza assicurano un funzionamento efficiente e sicuro, rendendo questo prodotto una scelta eccellente per le esigenze di illuminazione professionale e industriale. La sua forma compatta e il design funzionale lo rendono pratico e versatile, adatto a molteplici ambienti di lavoro o di utilizzo. Descrizione del produttore: Il prodotto TA2110LD4066EL è un componente elettrico caratterizzato da una potenza di 66 watt e una temperatura di colore di 4000K, con un indice di resa cromatica superiore a 80. È progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità, ideale per applicazioni che richiedono una luce neutra e naturale. La sua costruzione garantisce affidabilità e durabilità, con materiali di alta qualità che assicurano una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La compatibilità con sistemi di protezione e le caratteristiche di installazione facilitano l'integrazione in diversi impianti elettrici. La tecnologia avanzata e le specifiche di sicurezza assicurano un funzionamento efficiente e sicuro, rendendo questo prodotto una scelta eccellente per le esigenze di illuminazione professionale e industriale. La sua forma compatta e il design funzionale lo rendono pratico e versatile, adatto a molteplici ambienti di lavoro o di utilizzo.
Componente elettrico LED 66W 4000K CRI80 illuminazione neutra per uso professionale e industriale
€ 65,52 x 1 pz.
(pz.)