› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

Lampada LED 54W 4000K CRI 80 alta efficienza per ambienti interni professionali

Cod. Rexel TA2110LD4054EL
Cod. Produttore 2110LD4054EL
Cod. EAN 8059698661859

Informazioni principali

  • Potenza: 54W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Protezione: IP (non specificato)
  • Consumo energetico: Basso
  • Durata: Lunga
  • Serie: LD
  • Applicazioni: Interni, ambienti lavoro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto TA2110LD4054EL è una lampada LED da 54 Watt con temperatura di colore di 4000 Kelvin e indice di resa cromatica CRI 80. Progettata per offrire un'illuminazione efficace e di qualità, questa lampada LED garantisce una luce chiara e naturale ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. La sua tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, contribuendo alla sostenibilità e alla riduzione dei costi di manutenzione. La compatibilità con sistemi di alimentazione di tensione appropriata e le caratteristiche di protezione IP la rendono adatta a diverse applicazioni, anche in ambienti soggetti a umidità o polvere. La struttura robusta e il design ottimizzato favoriscono una facile installazione e un funzionamento affidabile nel tempo. Questa lampada LED rappresenta una soluzione moderna ed efficiente per l'illuminazione di ambienti interni, combinando performance elevate con un impatto ambientale ridotto.
Lampada LED 54W 4000K CRI 80 alta efficienza per ambienti interni professionali
€ 61,23 x 1 pz.
(pz.)