› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

Lampada LED 36W 4000K CRI 80 per illuminazione professionale ambienti lavoro e industria

Cod. Rexel TA2110LD4036EL
Cod. Produttore 2110LD4036EL
Cod. EAN 8059698659757

Informazioni principali

  • Potenza: 36W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Protezione: IP
  • Durata: lunga
  • Efficienza: elevata
  • Serie: LD
  • Applicazioni: professionali

Descrizione del prodotto

Il prodotto TA2110LD4036EL è una lampada a LED da 36 watt con temperatura di colore di 4000K e indice di resa cromatica CRI 80. Progettata per offrire un'illuminazione di alta qualità, questa lampada garantisce una luminosità uniforme e una lunga durata grazie alla tecnologia LED avanzata. La sua efficienza energetica e il colore neutro la rendono ideale per ambienti di lavoro, commerciali e industriali. La robustezza del corpo e la protezione superficie assicurano affidabilità anche in condizioni di utilizzo intenso. La compatibilità con sistemi di installazione standard e le caratteristiche di protezione IP favoriscono un'installazione semplice e sicura, mantenendo elevate prestazioni nel tempo. La lampada è progettata per offrire un'illuminazione efficace, con un equilibrio tra qualità della luce e risparmio energetico, rappresentando una soluzione versatile e affidabile per le esigenze di illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Il prodotto TA2110LD4036EL è una lampada a LED da 36 watt con temperatura di colore di 4000K e indice di resa cromatica CRI 80. Progettata per offrire un'illuminazione di alta qualità, questa lampada garantisce una luminosità uniforme e una lunga durata grazie alla tecnologia LED avanzata. La sua efficienza energetica e il colore neutro la rendono ideale per ambienti di lavoro, commerciali e industriali. La robustezza del corpo e la protezione superficie assicurano affidabilità anche in condizioni di utilizzo intenso. La compatibilità con sistemi di installazione standard e le caratteristiche di protezione IP favoriscono un'installazione semplice e sicura, mantenendo elevate prestazioni nel tempo. La lampada è progettata per offrire un'illuminazione efficace, con un equilibrio tra qualità della luce e risparmio energetico, rappresentando una soluzione versatile e affidabile per le esigenze di illuminazione professionale.
Lampada LED 36W 4000K CRI 80 per illuminazione professionale ambienti lavoro e industria
€ 53,43 x 1 pz.
(pz.)