› Energie rinnovabili › EVCI Infrastrutture per veicoli elettrici

Le Wallbox I-CON Autostart Gewiss DLM 7,4 kW T2S IP55

Cod. Rexel GWGWJ3102A
Cod. Produttore GWJ3102A
Cod. EAN 8034035071362

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32 A
  • Potenza massima: 7,4 kW
  • Tensione nominale: 230 V
  • Grado protezione: IP55
  • Resistenza agli urti: IK10
  • Interfaccia utente: Led RGB
  • Connettività: BLE
  • Serie: JOINON

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: JOINON - Wallbox di ricarica veicoli elettrici I-CON - Le wallbox I-CON sono le soluzioni JOINON studiate e pensate per integrarsi in contesti privati e semi-pubblici in conformità alla norma internazionale IEC 61851-1 ed. 3. Si contraddistinguono per un design elegante e compatto, per la speciale funzionalità “one‑hand recharge” e la presenza della presa antivandalo, il grado IP55 abbinato ad una resistenza certificata IK10, una gestione intelligente dei carichi, l’illuminazione Back‑light, e diverse possibilità d’installazione: a parete, a incasso o a pavimento.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

283 mm

altezza

435 mm

profondità

138 mm

adatto per montaggio a parete

Materiale del corpo

Plastica

potenza allacciata nominale

7,4 KILOWATT

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

resistenza agli urti

IK10

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP55

numero dei punti di carica

1

potenza massima per punto di carica

7,4 KILOWATT

numero di prese di carica tipo 2

1

Rilevamento della corrente di guasto CC

Esportazione dei registri di ricarica

Versione openchargepointprotocoll (Ocpp)

1.6

Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica

Funzionamento e configurazione tramite app

esecuzione collegamento lato impianto

Monofase

Adatto per montaggio a pavimento

Tensione d'ingresso

230 ... 230 V

sezione conduttore collegabile

0 ... 10 mm²

Serie

JOINON,Mobility

Le Wallbox I-CON Autostart Gewiss DLM 7,4 kW T2S IP55