Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDT75F-C0
Cod. Produttore
T75F-C0
Cod. EAN
0074983706204

Informazioni di prodotto

Le spiraline proteggono fili, cavi, manicot
Descrizione del produttore: The T75F-C0 Polyethylene Spiral Wrap provides continuous abrasion protection for wires, cables, and tubing. The spiral wrap harnesses multiple cables into a single manageable bundle while allowing for breakouts. Lightweight, flexible, durable protection allows for use with irregular shapes. Rated for use up to 122°F (50°C). 0.75" (19.1 mm) diameter x 100' (30.5 m) long. Bundle Diameter Range 0.625" to 5" (15.9 mm to 127.0 mm). Color Black.

Produttore

LE SPIRALINE PROTEGGONO FILI, CAVI,