Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
CX2800916
Cod. Produttore
2800916
Cod. EAN
4046356690652

Informazioni di prodotto

CB E1 24DC/2A NC P Int. elettr. 1 can

Documentazione tecnica

Esecuzione compatta con livelli di corrente nominale di precisione. Possibilità di espansione modulare grazie al concetto di custodia universale e a innesto.

esecuzione del portafusibili

innestabile

temperatura d’esercizio

-25 °C 50 °C

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

12.3 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

45 mm

lunghezza

52 mm

colore

grigio