Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
CX2800918
Cod. Produttore
2800918
Cod. EAN
4046356690676

Informazioni di prodotto

Interruttore di protezione elettronico

Documentazione tecnica

Interruttore di protezione elettronico, 1 polo, limitazione attiva di corrente, 1 contatto in apertura, connettore maschio per elemento base.

esecuzione del portafusibili

innestabile

temperatura d’esercizio

-25 °C 50 °C

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

12.3 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

45 mm

lunghezza

52 mm

colore

grigio