Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU75161001
Cod. Produttore
75161001
Cod. EAN
8033777078042

Informazioni di prodotto

LBPLUS 254 ALIMENTAZIONE DX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Alimentazione dx + chiusura dx, versione 25 A 4 conduttori

tensione nominale per AC 50 Hz

0 V 400 V

lunghezza

283 mm

corrente nominale per AC 50 Hz

25 A

numero di poli

3

larghezza

80 mm

altezza

80 mm

esecuzione

singolo

punto di alimentazione

fine

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

Alimentazione destra LBPLUS 254 25A 4 conduttori per impianti elettrici

€ 47,22 x 1 pz.
(pz.)