Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Canale in pvc (battiscopa)
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Nero
Tipologia
Sinistra/destra
senza alogeni
altezza
28 mm
profondità
127 mm
numero RAL
7021
materiale
Plastica
resistenza agli urti
IK08
grado di protezione (IP)
IP40
Serie
TBA
Disponibilità:
Prodotto non rendibile