›

Lavagna interattiva 65" 4K touch per didattica e meeting professionali

Cod. Rexel HIK321000160
Cod. Produttore 321000160
Cod. EAN 6931847149369

Informazioni principali

  • Dimensioni: 65 pollici
  • Schermo: Touch interattivo
  • Uso: Didattico e professionale
  • Funzionalità: Scrittura digitale
  • Condivisione: Contenuti facilitata
  • Design: Robusto e affidabile
  • Applicazioni: Presentazioni e meeting
  • Serie: DS-D5B65RB/A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lavagna interattiva DS-D5B65RB/A da 65 pollici rappresenta una soluzione avanzata per ambienti didattici e professionali, offrendo un ampio schermo touch che facilita la collaborazione e l'interazione. Progettata per garantire un'esperienza visiva nitida e coinvolgente, questa lavagna integra tecnologie innovative per la scrittura digitale e la condivisione dei contenuti. Ideale per presentazioni, lezioni e meeting, combina funzionalità intuitive con un design robusto e affidabile, rendendo ogni sessione più dinamica ed efficace.
Lavagna interattiva 65" 4K touch per didattica e meeting professionali