› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

LASER TONDO D25 FISSO MINIMAL LED W

Cod. Rexel GU3.P313.704.0
Cod. Produttore 3.P313.704.0
Cod. EAN 8025550580446

Informazioni principali

  • Diametro: 25 cm
  • Tecnologia: LED
  • Design: Minimalista
  • Consumo: Ridotto
  • Installazione: Facile
  • Durata: Elevata
  • Applicazione: Residenziale/Commerciale
  • Serie: GU3.P313.704.0

Descrizione del prodotto

Il LASER TONDO D25 FISSO MINIMAL LED W rappresenta una soluzione innovativa e raffinata per l'illuminazione moderna. Progettato per ambienti contemporanei, questo apparecchio di illuminazione è caratterizzato da un design minimalista che si integra perfettamente in qualsiasi spazio. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una durabilità eccezionale e una resa luminosa ottimale grazie alla tecnologia LED, che garantisce un consumo energetico ridotto e una lunga vita utile. La sua forma tonda e il diametro di 25 cm lo rendono ideale per l'illuminazione di aree residenziali e commerciali, creando atmosfere accoglienti e funzionali. La versatilità di installazione permette un facile montaggio in diverse configurazioni, mentre il suo design elegante si adatta a qualsiasi stile di arredamento. Con il LASER TONDO D25 FISSO MINIMAL LED W, l'illuminazione diventa un elemento distintivo e sofisticato per ogni ambiente. Descrizione del produttore: Il LASER TONDO D25 FISSO MINIMAL LED W rappresenta una soluzione innovativa e raffinata per l'illuminazione moderna. Progettato per ambienti contemporanei, questo apparecchio di illuminazione è caratterizzato da un design minimalista che si integra perfettamente in qualsiasi spazio. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una durabilità eccezionale e una resa luminosa ottimale grazie alla tecnologia LED, che garantisce un consumo energetico ridotto e una lunga vita utile. La sua forma tonda e il diametro di 25 cm lo rendono ideale per l'illuminazione di aree residenziali e commerciali, creando atmosfere accoglienti e funzionali. La versatilità di installazione permette un facile montaggio in diverse configurazioni, mentre il suo design elegante si adatta a qualsiasi stile di arredamento. Con il LASER TONDO D25 FISSO MINIMAL LED W, l'illuminazione diventa un elemento distintivo e sofisticato per ogni ambiente.

Caratteristiche tecniche

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

2

Flusso Nominale

150

Temperatura Colore

2700

CRI

90

Tipo Ottica

S - Spot

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

ø20x61

LASER TONDO D25 FISSO MINIMAL LED W