› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

LASER TOND.D59 FISS.MIN.LED WARM 27

Cod. Rexel GU3.QA46.704.0
Cod. Produttore 3.QA46.704.0
Cod. EAN 8025550751099

Informazioni principali

  • Tipo: Downlight LED
  • Diametro: 59 mm
  • Colore luce: Warm 2700K
  • Montaggio: Fisso
  • Efficienza: Alta
  • Illuminazione: Uniforme
  • Serie: GU3.QA46.704.0
  • Design: Moderno e raffinato

Descrizione del prodotto

LASER TOND.D59 FISS.MIN.LED WARM 27Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: LASER TOND.D59 FISS.MIN.LED WARM 27Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Caratteristiche tecniche

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso e termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

7,3

Flusso Nominale

660

Temperatura Colore

2700

CRI

90

Tipo Ottica

M - Medium

Alimentatore

Driver

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

ø51x79

LASER TOND.D59 FISS.MIN.LED WARM 27