› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

LASER D 59 FISSO DEEP FRAME LED WAR

Cod. Rexel GU3.P322.701.0
Cod. Produttore 3.P322.701.0
Cod. EAN 8025550564965

Informazioni principali

  • Tipo: Downlight LED fisso
  • Design: Deep Frame
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Illuminazione: Uniforme e moderna
  • Serie: GU3.P322.701.0
  • Applicazione: Illuminazione interna
  • Tecnologia: LED
  • Colore luce: WAR (Warm)

Descrizione del prodotto

LASER D 59 FISSO DEEP FRAME LED WARPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: LASER D 59 FISSO DEEP FRAME LED WARPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Caratteristiche tecniche

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

7,3

Flusso Nominale

700

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

F - Flood

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

ø67x77

LASER D 59 FISSO DEEP FRAME LED WAR