Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E879.774.0
Cod. Produttore
3.E879.774.0
Cod. EAN
8025550647033

Informazioni di prodotto

  • Serie: LASER BLADE
  • Tensione: non specificata
  • LED: 5 ad alta efficienza
  • Uso: interni ed esterni
  • Materiale: alta qualità
  • Protezione: resistente condizioni
  • Durata: lunga vita LED
  • Design: elegante e moderno
Descrizione del produttore: La LASER BLADE INOUT APPLIQUE 5 LED 30 rappresenta un'innovativa soluzione di illuminazione per ambienti interni ed esterni. Questo applique è dotato di cinque LED ad alta efficienza, progettati per garantire un'illuminazione brillante e duratura. Realizzato in materiali di alta qualità, il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, conferendo un tocco di stile e funzionalità. La tecnologia LED non solo offre un risparmio energetico significativo, ma assicura anche una lunga durata, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. La versatilità di questo applique lo rende ideale per l'illuminazione di aree residenziali, commerciali e pubbliche, creando atmosfere accoglienti e luminose. Grazie alla sua costruzione robusta e al grado di protezione adeguato, è progettato per resistere a diverse condizioni ambientali, garantendo prestazioni ottimali nel tempo. Con la LASER BLADE INOUT APPLIQUE, l'illuminazione diventa un elemento essenziale per valorizzare gli spazi.

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso e termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

10

Flusso Nominale

940

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP65

Grado di protezione IK

IK06

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

158x66x102

Produttore

LASER BLADE INOUT APPLIQUE 5 LED 30